TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ダストパン 6923
材質(ブラシ部)
高密度ポリエチレン
幅(mm)
311
種類
ダストパン
奥行(mm)
210
TKG品番
9-1337-0401
TKG品番(2017)
6-1197-0401
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380426
-
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください