トラスト フロアースクラブブラシ

トラスト フロアースクラブブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアースクラブブラシ - TRUST(トラスト)[厨房用品]
商品タイプスペア幅(mm)260奥行(mm)140毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573805236754 ブラック2609-1337-15016-1197-1501
4,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
573805326754 イエロー2609-1337-15026-1197-1502
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする