TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト デッキブラシ ツイン 6743
商品タイプ
スペア
幅(mm)
230
材質(ブラシ部)
外はポリプロピレン・中心はタンピコのツイン毛
奥行(mm)
63
毛丈(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380584
ブラック
9-1337-1801
6-1197-1801
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
57380593
イエロー
9-1337-1802
6-1197-1802
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください