TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト 木柄トイレブラシ 6791
洋式にも和式にもご使用できます。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン毛
幅(mm)
120
全長(mm)
440
奥行(mm)
130
ブラシ直径(Φmm)
50
TKG品番
9-1425-0101
TKG品番(2017)
6-1277-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57382298
-
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください