現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラー

現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラー - セムコーポレーション

1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。
制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。
大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。
エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。
4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。

用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)表示デジタルLCD表示、バックライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138制御(信号)有電圧温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)10(無負荷時)出力信号4~20mA素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56714288PETW-M3
354,200
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする