パネル型 水質測定器 ORP指示調節計

パネル型 水質測定器 ORP指示調節計 - セムコーポレーション

電極特性の良否を自動判定(測定範囲外、変換器異常)。
鉛フリー電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
直前の値、任意の値のホールド機能。

用途化学工業などの排水の酸化・還元処理に、各種溶液の酸化・還元の測定に測定範囲-2000~+2000mV分解能1mV接点数2点質量(g)約500タイプパネルマウント周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)機能ホールド:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定(ただしメンテナンスモードでは、直前ホールドになります)、自己診断:測定範囲外・変換器異常使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様警報接点出力:(R1、R2)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力4~20mADC(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56714376OE-31E
120,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする