設定情報
販売価格(税別)¥4,305~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】PET ブラウンスモーク

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】PET ブラウンスモーク (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード57557438 厚さ(mm)3,5 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)10の15乗以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5(×10-5/K) 全光線透過率(%)38.0/36.7 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール) 吸水率(%)0.1 酸素指数24 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上 比熱(J/g・k)1.35 曲げ応力値(MPa)71 圧縮弾性率(MPa)1800 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする