MIYUKI
デリカビーズ カット (11/0)
材質
ガラス
長さ(mm)
約1.3
穴径(Φmm)
約0.80~0.85
サイズ(mm)
約1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156412
DBC-10
黒
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
58156428
DBC-10-20g
黒
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58156446
DBC-31
本金メッキ
¥
3,874
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
58156455
DBC-34
本金メッキ
¥
3,224
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58156464
DBC-38
パラジュームメッキ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
58156473
DBC-914
クリスタル中染
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
58156437
DBC-254
白ギョクゴールドラスターブロンズ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください