ピルケース(鏡付き)

ピルケース(鏡付き) - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)
材質金属ケース:鉄製、インナーケース:ABS樹脂厚さ(mm)15シルバー寸法(外径×高さ)(mm)56.5×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58163805A8-30
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 常備薬入れ
運輸・通信業

長所  サイズ 価格は良い 
短所  プッシュ式なので ちょっと押されただけで開く
    カバンの中・ポケットの中で薬が散らばりそう 横へのスライド式のボタンの方が良い  道路などにぶちまけたら飲めなくなるので改善して欲しい
    中にプラスチックのカバーがあるが、ない方が容量が増えると思う   が、きっと湿気防止などの意味があるのだと思う 
    スライド式になればリピートしたい

対象商品 : 58163805
2019-01-22
用途: ハンドメイド作品製作時
その他業種

傷や汚れもなく綺麗です。私は布を貼り付けたかったのでケース専用のパーツを購入して作りましたがかわいくできました。また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする