曜日別特売

白厚紙

白厚紙 - 日本紐釦貿易白厚紙 - 日本紐釦貿易白厚紙 - 日本紐釦貿易
(17件のレビュー)

ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。

寸法(mm)550×400材質
注意
※商品の加工上サイズが約1mm前後する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58239606CTN111袋(5枚)155×40
オープン
659
725(税込)
当日出荷
58239615CTN71袋(5枚)255×40
オープン
889
978(税込)
当日出荷
58168976CTN11-501袋(50枚)1約55×40
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58169238CTN7-501袋(50枚)255×40
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 表示カードの台紙
建設業・工事業

今まで印刷紙のみでやっていましたが、風に煽られ読むのに不便でした。
これを台紙にしたら、重さもあり安定しました。

2024-10-26
用途: 型紙に
獅子王山妙法寺その他業種

白厚紙で大きめのサイズを探すのに苦労しました。
55×40㎝のサイズ、やっと見つかって感動です!

1が参考にしています
対象商品 : 58239615
2024-03-26
用途: 額縁のマットとして利用しました
その他業種

しっかり厚みも強度もあり、作品を押さえて枠取りするのに十分です。市販のマットを購入するよりコスパがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58168976
2023-09-19
用途: 写真の展示用
農・林・水産業

展示ボードへの写真貼り付け背景用紙として、両面テープを用いての貼り付けが手軽におこなえ、写真の歪みも無く大変良かったです。0.5mmの厚さの用紙があると良かったです。また黒の用紙があれば良いです。

2023-01-06
用途: カルトナージュ
その他業種

2mm厚だが、かなりしっかりしています。地が白なので,布地を貼っても柄が綺麗にでます。

1が参考にしています
対象商品 : 58239615
2022-02-27
用途: 厚紙で引き出をつくっています。
その他業種

和紙を張って2段の引き出しを作り、3段目にはテッシュペーパーを入れるのを制して作成しています。3月からすべて値上がりするので、箱入れのテッシュペーパーを買わないで済むようにかんがえました。とても良いものができました。

対象商品 : 58239615
2022-02-25
用途: カルトナージュ作品作りに使います。
卸売・小売業

台紙が白色なので、貼った布の色目が変わらずとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58168976
2021-06-26
用途: カルトナージュ
その他業種

カルトンは、いつもこちらで買っています。配送も早く助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする