曜日別特売

細身ネックレスチェーン

細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易細身ネックレスチェーン - 日本紐釦貿易
(2件のレビュー)

細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です

内容量1本(1m)
注意
※2m以上ご入用の場合、2m続きになります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58186013KH61
640
499
549(税込)
翌々日出荷
58186022KH62
500
399
439(税込)
翌日出荷
58186038KH63
580
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
58186047KH64
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
58188716KH105
850
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
58188725KH106
630
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
58188734KH107
1,140
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
58189118KH57 G
530
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
58189127KH58 S
400
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
58189136KH59 BN
420
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
58189145KH60 AG
860
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58186038
2022-12-05
用途: 1/35 スケールのフィギア用
ヒラノデザインオフィスサービス業

1/35 スケールのミニチュア用に購入しました。
1/35スケールに合わせると、丁度、リアルな鎖ぐらいの大きさになりました。
色もブラックニッケルなので、塗装しなくて手間がはぶけました。
リピートしました。

対象商品 : 58189118
2022-03-09
用途: ホイッスルの鎖
その他業種

安くて丈夫な真鍮だった。端末がそのままで、輪でつなぐことができるようになっていると便利。使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする