曜日別特売

ミニリールキーホルダー

ミニリールキーホルダー - 日本紐釦貿易ミニリールキーホルダー - 日本紐釦貿易ミニリールキーホルダー - 日本紐釦貿易
(3件のレビュー)

バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。

材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400内容量1個
注意
※ひっぱりすぎないようにお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58205367TN40-S
オープン
379
417(税込)
当日出荷
58205376TN50-AG
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
58205385TN60-G
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: IDパスケース等
製造業

よく使っています。
伸び縮みするので、便利です。
毎日使って2年は持ちますね。

対象商品 : 58205367
2020-12-27
用途: ツールをぶら下げる
HummingBird

撮影時の画面確認用のルーペをぶら下げて使用したが、巻き取り力が弱すぎました。

対象商品 : 58205367
2019-05-28
用途: ちいさなキーリール

100円ショップでは少なくとも単独では販売はないかも。小さいため、キーリールにありがちな歩くときに揺れるとか、引っかかるといった干渉が少ないのは良い。ただ、ワイヤーではないから紐が切れることがあるのでごく軽いものをつなげて少ない頻度で伸縮させるのならばよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする