日本紐釦貿易
ツボ付 リールキーホルダー(フラット)
バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。両面フラットな形状ですが、裏面には成型時のわずかなヒケがあります。
材質
金属
外形寸法(mm)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×59×9
リング外径(Φmm)
1
リールサイズ(mm)
400
内容量
1個
注意
※ひっぱりすぎないようにお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58205403
TN11-G
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58205412
TN8-W
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58205428
TN9-B
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58205394
TN10-S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください