曜日別特売

パーツシリーズ ソフトモールド

パーツシリーズ ソフトモールド - 日本紐釦貿易パーツシリーズ ソフトモールド - 日本紐釦貿易パーツシリーズ ソフトモールド - 日本紐釦貿易パーツシリーズ ソフトモールド - 日本紐釦貿易パーツシリーズ ソフトモールド - 日本紐釦貿易
適さない素材・用途シリコーン素材使用可能材質レジン内容量1個
注意
※この型は鏡面仕上げではありません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
仕上がり寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58222998KAM-REJ-590シリコーンゴムオーバルドーム型・小18×13×H7、16×12×H7.5、14×10×H5.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58223007KAM-REJ-591シリコーンゴムオーバルドーム型・大30×20/H8、 25×18/H8、 25×12/H8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
58223016KAM-REJ-593型素材/シリコーンゴムボックス型・小14×14/H7、 12×12/H6、 10×10/H5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58223025KAM-REJ-595型素材/シリコーンゴムボックス型・大25×25×H12.5、22×22×H11
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
58223034KAM-REJ-594型素材/シリコーンゴムボックス型・中20×20/H10、 18×18/H9、 16×16/H8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする