日本紐釦貿易
カン付き ピアス
材質
玉部分/真ちゅう、針・サージカル・キャッチ/真ちゅう
寸法(mm)
14
タイプ
ピアスカン付き
内径(Φmm)
1(カン)
内容量
1袋(10セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58224364
KE106-G
ゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
58224373
KE106-S
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
58224382
KE153-B
ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください