オリムパス製糸
キーリンクししゅう キット
付属品
キー、リング
寸法(cm)
キー・リング本体:全長約9、アクリルケース外径:縦4.2×横3.9×幅0.6、内径(ししゅう部分):縦3.5×横3.3
生地
オリムパスNo.3900布(アイーダ)
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58275263
OLY-KS25
ハムスター
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58275272
OLY-KS39
コーギー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58275288
OLY-KS9
クローバー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください