曜日別特売

クローバービーズ織り機

クローバービーズ織り機 - Clover(クロバー)

使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。

用途※針はビーズ織り針<中>ですセット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5828233358-631
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする