曜日別特売

ちりめんキット 花しごと1

ちりめんキット 花しごと1 - ちりめん工房
(1件のレビュー)

カット済みのちりめんがセットされています。
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)

キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):桃色×1枚・桃色×5枚・藤色×5枚
花びら用(16mm角):白色×10枚
つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×2
つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2
パールビーズ(Φ3mm)
パッチン留め×2個
寸法(高さH×幅W)(cm)1.5×5.5所要時間約30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324324A4-24
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-29
用途: つまみ細工の入門用として
その他業種

キット内のちりめんはとても綺麗にカットされていて、分かりやすい図解付きの作り方もあり初心者にも楽しく作成できました。
何より出来上がりの花飾りが可愛らしく大満足です。
ただパッチンどめの性能がよろしくなく、「パッチン」とならず「グギ」という感触で髪がきちんと留められません(作成当日1つが室内で、比較的マシなもう一方は翌日出先で落ちてしまい紛失しそうになりました)。
なので☆-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする