ちりめん工房
ちりめんキット 花しごと2
カット済みのちりめんがセットされています。
キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):菜の花×1枚・紅×1枚・空色×1枚
花びら用(18mm角):菜の花×5枚・紅×5枚・空色×5枚
葉っぱ用(16mm角):松葉×4枚
コーム土台用:黒色×1枚
つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×3枚
つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2枚
パールビーズ(Φ3mm)×3粒
ヘアコーム(H15)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)
4×6.5
所要時間
約60分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58324333
A4-25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください