曜日別特売

ちりめんキット 花しごと3

ちりめんキット 花しごと3 - ちりめん工房

用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針

キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚
花びら用(20mm角):茶ねず×32枚
花びら用(12mm角):乳白×32枚
スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個
パールビーズ(Φ4mm)×1個
コサージュクリップ(KE250-AG)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)5×5所要時間約120分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58324342A4-26
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする