ミカノール 色止剤

ミカノール 色止剤 - みやこ染め
(11件のレビュー)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。

用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334772KAT21913
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 染色後の色止め
農・林・水産業

成分などは判らないが使用後即洗い水が透明に近くなり効果が現れた、今後洗濯で色落ちするかは分からない。

対象商品 : 58334772
2023-10-22
用途: 染色時の色止め

染色の際の色止めとしては、液体なので作業の撹拌が楽です。色止めも、しっかり効いているようです。(まだ一回しか洗濯してないで、これからどうなるか確認中)
容器に目盛りが入ってると、入れる際に楽かもしれない。ミカノールさん、よろしく。

対象商品 : 58334772
2023-10-31
用途: 染め止め
製造業

染めたものを年に1回染め止めしてます。使いやすいです。

対象商品 : 58334772
2022-09-07
用途: 色染め後の色止めとして
医療・福祉・介護関連業

他社の色染め剤ですが、染め後の色止めとして購入しました。これ1本で数枚色止めできるので、コスパいいです。

対象商品 : 58334772
2020-12-25
用途: 染物の色ぬけ防止に使用
不動産業

色止めを使わないと、色落ちが早いので必ず使うようにしています。

2が参考にしています
対象商品 : 58334772
2020-09-01
用途: Tシャツを染めました
サービス業

Tシャツを染めた後の色止めに使いました。効果があるのかどうかわかりませんが、とりあえずは良く染まったのでGOODです。

4が参考にしています
対象商品 : 58334772
2019-03-03
用途: 布の染色

染料と一緒に購入。色止めすると安心なので使っています。

対象商品 : 58334772
2021-04-05
用途: 染物の色止め
TSUKIJI建設業・工事業

染めたTシャツと枕カバーの色落ち防止に使いました。染色後に色移りしても良い他の洗濯物と洗いましたが、色移りはありませんでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする