デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し

デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し - 和信ペイントデコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し - 和信ペイントデコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し - 和信ペイント
(1件のレビュー)

乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
乾燥時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58361747JLPC0011本(100mL)1001(20℃)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
58361756JLPC0021本(200mL)2001(20℃)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58361765JLPC1L1本(1L)1000-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58361765
2022-08-22
用途: 家族の写真のデコレーション
その他業種

とても使用しやすく 家族の写真を板に貼ってその上にこの商品を塗ってとても素敵なプレゼントになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする