設定情報
販売価格(税別)¥9,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 パーフェクトトップSi

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 パーフェクトトップSi (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料
紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。
【特長】
1.優れた耐候性
紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。
期待耐用年数は最大15年になります。
2.美しいつや
特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。
また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。
調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。
3.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。
4.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。
調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。
5.透湿性
高い透湿性により、結露から建物を守ります。
6.抜群の作業感
ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。
ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。

注文コード57630143 用途
【適用下地】
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え
【適用素材】
モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
特性耐候 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験) 主な用途モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ等の塗り替え。 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※被塗物の構造、部位、塗装仕上げ形状、環境条件などの影響で、本来の低汚染機能が発現されない場合があります。
※動物はけは、はけが固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※可塑剤が多く含まれる塩ビクロス、塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革などへの直接塗装は避けてください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
※内容物/容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
※塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、排水処理などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57630143
2020-08-26
用途:
木造住宅のベンガラの上塗り外回り経年変化の為
農・林・水産業

外回りが綺麗になりました。10年は持ってほしいですね

対象商品:
57630143
2020-05-09
用途:
外壁塗装用
製造業

色サンプルの色より、明るい色に仕上がりかわいらしく仕上がりました。

対象商品:
57630143
2019-05-06
用途:
ハケとローラー
アリーレーシング 様

思い通りのペイントが出来満足してます。
家族も喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする