設定情報
販売価格(税別)¥12,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。
抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。
高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。
1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。

注文コード57630213 特性速乾、耐候 容量(kg)3 or 15 主な用途金属 塗布方法ウールローラー、はけ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)
※塗料は、内容物が均一になる様に、十分に撹拌(カクハン)して下さい。薄めすぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良となりますので注意してください。
※シンナーで希釈しるぎると作業性能(ダレ性)など低下しますのでご注意下さい。
※防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。既に繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装して下さい。
※ハケ塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、使用量、表面肌が異なり、色相差ができますので、ハケ塗り部分は、希釈を少なくして塗装して下さい。
※FRP,塩ビに直接塗装する場合は、下地調整(目粗し)を実施下さい。厚肉硬質塩ビなどの素材の種類により非常に密着し難い素材の場合がありますので、あらかじめ試験塗装を実施し密着性を確認下さい。
※素材にセメント成分などが使われている場合は、エフロレッセンスが発生する恐れがありますので、溶剤系シーラーをご使用ください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
※鉄部には直接塗装しないでください。あらかじめ、さび止め塗料を塗っておく必要があります。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時おかれるような場所には塗装しないでください。油脂分(人の手油など含む)やアルコールなどがつくと、塗膜が軟化して粘着や色うつりの原因になる場合があります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※蓄熱されやすい素材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディングなど)や断熱構造が強い場合で、旧塗膜が弾性リシンや弾性スタッコ、複層弾性のアクリルトップなどの弾性塗料の場合、環境条件によって、水や温度の影響で塗膜が膨れることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大することがありますので、ケレンで除去するなどの入念な下地処理を行ってください。
※ドアパッキン、プラスチックなど可塑剤を含むものに1液フィンウレタンを面が直接触れると、軟化したり、付着によりはく離を起こす場合がありますので、接触が予想される箇所には塗装を避けてください。
※色見本は、印刷、パソコン画面を通しての場合、実際の色相と異なる場合がございます。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57630213
2021-03-11
用途:
カーリフト扉塗装
建設業・工事業

商品の納期がわかりにくい。安全データシートが欲しい

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする