設定情報
販売価格(税別)¥8,198~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 エコフラット70

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 エコフラット70 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。

注文コード57630247 主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※JIS K 5663 1種(主として屋外用)の試験に合格する性能を有しておりますが、耐久性が必要な外壁には、外壁専用塗料をご推奨いたします。※水溶性塗料のため濃淡色は発色がしにくいですがご了承ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57630247
2022-05-30
用途:
室内壁紙塗装
建設業・工事業

アクの少ない所ならそのままでも十分塗れます
アクの強い所はアク止めを塗ってから施工しました。
仕上がりも良くいい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする