設定情報
販売価格(税別)¥9,790~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 ケンエースG-Ⅱ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 ケンエースG-Ⅱ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。
防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。

注文コード57630274 特性耐水、耐アルカリ 規格アクリル樹脂系非水分散形塗料 JIS K 5670 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※繊維壁、耐火被覆用ケイカル板、ロックウールなどの非常にぜい弱な素材には塗装できません。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大す
る可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
沖縄地方 数量1につき 1,590 / 税込 1,749
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57630274
2021-12-08
用途:
塗装作業に
建設業・工事業

調色してあるケンエースを探していたところ
モノタロウさんはサンプル表も全色載せており
発送も早かったので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする