フィルタ T2

フィルタ T2 - 重松製作所フィルタ T2 - 重松製作所
(31件のレビュー)
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628822T2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628822
2024-07-18
用途: 一斉防除
農事組合法人みむろファーム農・林・水産業

効果は感じられた。使い捨てのため、他の人との共有ができ、衛生的であった。

対象商品 : 57628822
2024-09-21
用途: 清掃、メンテナンス
薪ストーブメンテナンス

新品からとにかく息苦しいです、目眩がしてくるので
時折マスクを外して呼吸しなければならず、失敗したかなと思っています。

対象商品 : 57628822
2023-11-28
用途: 浴室解体作業
長谷部工業

息苦しくなくてとても快適に作業できました!!!!!

対象商品 : 57628822
2023-05-08
用途: 工場現場作業時
建設業・工事業

工場の粉塵現場にて使用しています。特に不具合ありません。

対象商品 : 57628822
2022-09-11
用途: 化学物質過敏症(CS)を患っているため、外出時及び危険を感じた時に使用
その他業種

化学物質過敏症(CS)を患っております。外出時や、家の中でも近隣の香料や野焼きの臭い(化学物質)が入ってきた時は使用します。これは排ガスを防いでくれますし、交換直後であれば消毒液の臭いにも若干耐えられます。そして軽い。「TW08SF」の防毒マスクに装着しています。防毒マスク自体が重いのでこの軽さは助かります。でも値段が高いですね。最長5時間しか持たないので。

4が参考にしています
対象商品 : 57628822
2022-08-30
用途: 解体工事
建設業・工事業

息苦しさは多少ありますが、粉塵が全く入ってこないので良い商品です。

対象商品 : 57628822
2022-01-26
用途: 鋼製型枠のグラインダーでの錆落とし時に

TW01SC とセットで使ってみました。TW01SCを顔と密着させていれば、錆の匂いもまったくしません。呼吸も楽です。マスクだと匂いとか細かい粒子なんかは通過してしまうので、鼻の穴が作業後に真っ黒だったのに、こちらのフィルターだとまったく汚れなかったです。使い慣れた方には当たり前のことだと思うのですが、当方初めて使ったのでちょっと感動しました。追加で複数個リピート買いしました。

4が参考にしています
対象商品 : 57628822
2022-05-03
用途: 農薬散布
農・林・水産業

マスクはTW01SCを使用しておりますが、フィルター込みの総重量が軽くコンパクトで使い良いです。T2フィルターは農薬散布に必要十分の性能だと感じます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする