日本ウェルディングロッド
ステンレス用溶接棒
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途
SUH310、SUS310S、異材継手用
JIS規格
Z3321 Y310
AWS規格
A5.9 ER310
伸び(%)
40
引張強度(MPa)
554
識別色
端面/金
0.2%耐力(MPa)
397
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57641937
WEL 310
1箱(5kg)
3.2
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57641946
WEL 310
1箱(5kg)
4
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57641955
WEL 310
1箱(5kg)
5
1000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57641928
WEL 310
1箱(2.5kg)
2.6
300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください