モノタロウ

Tシャツ 半袖 3枚パック

Tシャツ 半袖 3枚パック - モノタロウ
(64件のレビュー)

シンプルデザインのTシャツ。
3枚パックのお買い得商品です。
目付130g/m2なので若干薄い仕様になります。

用途インナー、アウターとして。種別丸首Tシャツ混率(%)綿100目付(g/m2)130ポケットなし内容量1パック(3枚)
注意
※洗濯する場合は、本体裏側の洗濯表示に基づいて行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57884672-杢グレーM44197297
取扱い終了
1年間返品保証
57884688-杢グレーL472074102
取扱い終了
1年間返品保証
57884697-杢グレーLL492176107
取扱い終了
1年間返品保証
57884706-ブラックM44197297
取扱い終了
1年間返品保証
57884715-ブラックL472074102
取扱い終了
1年間返品保証
57884724-ブラックLL492176107
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884688
2024-06-16
用途: 普段着用

長持ちする良い商品です。ぜひとも再販を希望します。現行のロゴ入りのものは買いたいとは思いません。

1が参考にしています
対象商品 : 57884715
2022-12-27
用途: 工場内作業用
建設業・工事業

簡単に破れたりする事もなくコストパフォーマンス的に満足しています。

対象商品 : 57884688
2022-03-07
用途: 日常の肌着として

大きさも肌触りも良好。
若干薄めの生地だが肌着がわりなので問題なし。
最近丈が短いTシャツが多いがこれは丈もちょうど良い。
価格を考えると十分満足。

対象商品 : 57884697
2022-05-04
用途: 作業着に下着
高浜製作所製造業

使用してから半年たちますが、首の部分が伸びないしっかりした作りです。

対象商品 : 57884697
2022-01-29
用途: 普段着として
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地よく下着としても使えそう。最初に開封したときのニオイは改善してほしい。

対象商品 : 57884672
2021-10-19
用途: 仕事着、普段着
建設業・工事業

160cm.60kgでMサイズを購入しました。生地感、着用感ともに最高です。
またすぐに購入したかったのですが、廃盤?になってしまったみたいなのでとても残念です。
3枚大事に着させてもらいます。最高です。

対象商品 : 57884697
2022-01-09
用途: 作業着・普段着に使用
医療・福祉・介護関連業

厚手もしっかりしていて好きですが、こちらは薄手でたいへんソフトで着ているストレスがないです。

対象商品 : 57884697
2021-09-23
用途: 普段着でも大丈夫だけど、生地薄め
サービス業

気温差が激しい時期に、下に着ておいて調整しやすいし、3枚あるので、汗をかいた後にTシャツだけ変えることもできるので重宝している。LLだと大きいかなと思ったけれど、太めな私にはちょうどよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする