WONDER レギュラーローラー

WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー - 大塚刷毛製造

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
毛丈
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576303267WOB15約56.47中毛レギュラーハンドル 7inch
790
789
868(税込)
翌日出荷
576303359WOB15約72.99中毛レギュラーハンドル 9inch
900
899
989(税込)
翌日出荷
576303447WODB20約62.27中長毛レギュラーハンドル 7inch
970
969
1,066(税込)
翌々日出荷
576303539WODB20約78.79中長毛レギュラーハンドル 9inch
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする