曜日別特売

WONDER ミドルローラー

WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー - 大塚刷毛製造

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576303627M-WOB15
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
576303787M-WODB20
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする