曜日別特売

WONDER スモールローラー

WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

材質ポリエステルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576303874S-WOB15約16.84中毛
690
689
758(税込)
3日以内出荷
576303966S-WOB15約23.86中毛
720
719
791(税込)
3日以内出荷
576304054S-WODB20約18.54中長毛
710
709
780(税込)
翌日出荷
576304146S-WODB20約25.96中長毛
820
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630414
2023-10-20
用途: 塗装作業
大門補修建設業・工事業

きっかけはマルテーから戴いて使ってみました。塗料の含みと塗り吐き出しが良いです。リントフリーだけあって毛羽、絡みになりにくく永く使えます。ただ値段は高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする