WONDER ワンタッチレギュラーローラー

WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。

材質ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
毛丈(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576304237T-WOB-15約90.7
780
779
857(税込)
当日出荷
576304329T-WOB-15約116.5
900
899
989(税込)
当日出荷
165760297T-WODB720約98
1,050
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
165760389T-WODB920約123.2
1,190
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57630432
2022-08-03
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

9インチローラーいつも使用しております。
安全、安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする