WONDER ミニローラー

WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造WONDER ミニローラー - 大塚刷毛製造

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

毛丈(mm)13材質ポリエステルサイズミニ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576304482MS-WOB約11.42ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
990
899
989(税込)
当日出荷
576304573MS-WOB約14.73ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
990
899
989(税込)
当日出荷
576304664MS-WOB約19.14ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
990
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WONDER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする