被覆アーク溶接棒 A-10

被覆アーク溶接棒 A-10 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。
スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。
スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。

用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。内容量1箱(20kg)
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70~120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接はX線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576437053.2×3503.2350
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
576437234.0×4504.0450
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
135025203.2×4003.2400
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
732726872.6×3502.6350
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
732726965.0×4505450
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
732727056.0×4506450
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする