ナカバヤシ(旧:ロアス)
座椅子
(1件のレビュー)
ホームユースにおすすめの回転盤付き座いす。
材質
背面、座面(表)/ポリエステル100%、ベース/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57643915
RZF-103BK
ブラック
125
455×500×460
5.2
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57643924
RZF-103LBR
ベージュ
125
455×500×460
5.2
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください