大人かわいいインテリア ブークレ座椅子【Chammy -チャミー-】
大人かわいいインテリア ブークレ座椅子!
ふわふわ・モコモコした肌触りのブークレ生地を使用した座椅子です。
シンプルなデザインでありながらもやさしく温かみのある雰囲気を感じられます。
背もたれは14段階にリクライニング可能です。
- 用途
- 事務所の休憩スペースの座椅子として。
- 材質
- 本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
- 質量(kg)
- 4.3
- 寸法(cm)
- 52×66-96×18-48(SH18)
- 内容量
- 1台
注意
※カバーの取り外し不可です。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ


































