曜日別特売

大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいインテリア 立体的な構造のキルティングベロア座椅子!
コンパクトで場所を取らないデザインでありながらも、ベロアの張地とキルティングデザインが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。
体にフィットする座面で快適な座り心地を感じられます。
背もたれは14段階リクライニング調整が可能です。

用途
事務所の休憩スペースの座椅子として。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
4.1
寸法(cm)
49.5×57-87×14-44(SH14)
内容量
1台
注意
※カバー取り外し不可です。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614400SH-07-OKBZ-IVアイボリー
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73614409SH-07-OKBZ-PKピンク
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73614418SH-07-OKBZ-GYグレー
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする