Xシリーズ吸収缶

Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所Xシリーズ吸収缶 - 重松製作所
(8件のレビュー)
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
破過時間
質量(g)
国家検定合格番号
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628515X/OV1個有機ガス100分以上55以下TN478国検
オープン
379
417(税込)
当日出荷
57628533X/HG/AG1個ハロゲン/酸性ガス(国検)117分以上、(JIS)190分以上60以下TN479国検/JIS
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89484745X/HG/AG1箱(100個)ハロゲン/酸性ガス(国検)117分以上、(JIS)190分以上60以下TN479国検/JIS
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
57628594X/EO1個エチレンオキシド15分以上55以下-JIS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途:

ウレタン塗装有機溶剤を使用しているので有り難いです。

対象商品 : 57628515
2023-12-03
用途: 主に車の部品塗装になります。倉庫の中なので普通のマスクでは全く役に立ちません。
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

眼鏡をつけて作業する事が多いのですがあまり眼鏡が曇りません。
息ぐるしさもほとんど無く特にシンナーの匂いや頭が痛くなることも無くとても快適ですが、もう少し安いと100点満点の商品だと思います。追加で5個購入しました。

対象商品 : 57628515
2023-06-11
用途: 塗装
クオリティーホーム建設業・工事業

よく使う消耗品ですが、ホームセンターでは2.3個しか在庫がないので、まとめて購入できるのはとても助かります。

対象商品 : 57628515
2022-06-10
用途: 農薬の散布
農・林・水産業

専用マスクに取り付けて農薬散布に3回(3日)使用しています。回数(耐久回数)はよくわからないですが、今年で3年目になります。

3が参考にしています
対象商品 : 57628515
2021-06-30
用途: 化学物質過敏症のため
その他業種

私の場合は、モデルルームのような臭い(健在や塗装溶剤でしょうか)は、こちらの吸収缶をつけても少し臭ってしまうと感じています。軽減はされるので、利用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 57628515
2020-04-05
用途: 金属とゴムの接着で使用
製造業

着けてないと鼻が取れてしまいそうなほど強烈なボンド臭。そして、とんでもなく鼻詰まりがひどくなり、声も枯れてきます。でも、このマスクを着けるとそれが全くなくなりからすごいです。ただ、ボンドの臭いはしないけれど、他の臭いは入ってくるのが不思議なんですが…。私は他の人に比べてたぶん鼻がいいので困ってしまいます。とにかくこれからも使用していこうと思います。

対象商品 : 57628515
2020-04-22
用途: バイク外装品の塗装
医療・福祉・介護関連業

ウレタン塗装の際にしようしました。やはり塗装の際は使用しないといけないと痛感しました。

対象商品 : 57628515
2019-03-20
用途: 印刷オペレーターの作業時
株式会社SANYO-CYP製造業

とても使いやすく、有機溶剤を使用しているので有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする