設定情報
販売価格(税別)¥406~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
岩田製作所

【オーダー】シムリング

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】シムリング (33件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

0.05mmからの豊富な板厚、材質は鉄、焼入鋼、ステンレス、真鍮、銅、アルミから選定可能で寸法は0.1mmから様々なすき間調整に対応。ご希望にあわせて製作する「セミオーダー」は、翌日出荷可能です。

注文コード57645446 材質鉄(SPCC相当)/焼入鋼(SK)/ステンレス(SUS304)/真鍮(CP2680またはC2801P)/銅(C1020PまたはC1100P)/アルミ(1N30またはA1050P) 内径(Φmm)2~248 外径(Φmm)4~250 板厚(mm)0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.3/2.5/2.6/3.0/3.2/4.0/4.5/5.0/6.0 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズ・厚み・材質が異なる、1品番毎に特別運賃500円がかかります。
※製作条件確認の上、ご注文お願い致します。
※板厚サイズによって手配不可となります。
材料スペック表に板厚公差表記のない商品は材料がないため
ご注文キャンセルさせて頂く事が御座います。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57645446
2023-08-23
用途:
バイクシフトペダル調整

バイクシフトチェンジペダルの隙間調整に使用しました。
内径、外径、厚みのオーダーが出来、しかも精度が高くクオリティーが良いです。お陰さまでガタが無くなりスムーズにシフトチェンジ出来ます。

対象商品:
57645446
2023-05-24
用途:
キャリパーのオフセット変更
農・林・水産業

ハブを変更したためローターが1.5mm外にオフセットしてしまった。最初ワッシャーで代用しようとしてましたが精度が出ず、本品を購入。流石シム。面の出方が段違い。本当に頼んでよかったです。

対象商品:
57645446
2022-12-03
用途:
サスペンションのスペーサーとして
製造業

市販されていないシムを製作していただき、誠にありがとうございました。
またオーダーがしたいので、受注を復活していただくと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57645446
2023-09-21
用途:
サスペンションの調整用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがオーダー出来るので非常に助かります。
精度も問題ありませんでした。

対象商品:
57645446
2023-02-20
用途:
トヨタスポーツ800のミッションオーバーホールで使用しました。
オサダモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカーでは製廃になっている部品の為モノタロウで購入できたので大変助かりました。

対象商品:
57645446
2022-07-22
用途:
バイク部品
建設業・工事業

ミニバイクのセルモーターのワンウェイクラッチのローラー押えに使用しました。セミオーダーで、しかも安価で助かりました。また機会があれば宜しくお願いします。

対象商品:
57645446
2022-10-25
用途:
寸法も丁度良く大変重宝しています。
稲垣商事 様 (不動産業)

寸法も丁度良く大変重宝しています、これからも利用していました位と思います。

2022-07-09
用途:
送りネジのスラストワッシャー
教育・研究機関

送りネジのスラストワッシャ用に購入。ネジの直径が7.8mmと通常ワッシャーではガタがあるので寸法指定をして購入した。正にピッタリの寸法であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする