曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ 手で切れるタイプ

OPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプ - モノタロウ
(65件のレビュー)

手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。

用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.055長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上テープタイプ手で切れる内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765315-48500.055OPP5以上N/25mm
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OPPテープ 手で切れるタイプ.
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: ラベル貼り付け用
有限会社藤原製作所

手で切れるタイプとモノタロウの他のOPPテープと外観が同じ為、見分けがつかなくなる。テープの巻き芯を変えるとか、手で切れるとか何かしらの識別表示が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58765315
2026-01-18
用途: ポスター掲示に
運輸・通信業

手で簡単に切れる為作業がはかどる。はがすのも楽に出来た

1が参考にしています
2025-07-08
用途: 掲示板へのポスター貼り

使い始めの2~3巻位は、テープが伸びるだけで全く切れませんでした。
その後、斜めに段差が有る切れ方を経過してから、
何とか真っ直ぐ近くに切れる様になりました。
養生テープの切れ方が再現されていると嬉しいです。

2が参考にしています
2025-09-11
用途: ビニール袋及びシートの補修、ダンボール箱の梱包
ふじ農園農・林・水産業

手で切れてカッター類は不要なので取り扱いが容易です。

2025-05-23
用途: ビニール袋をはる
跡見学園女子大学教育・研究機関

手でも切れるので使いやすかった。テープカッターを使った方がいいのか,迷うところ。値段もこなれている。

1が参考にしています
2025-03-17
用途: 梱包、修繕作業
その他業種

手で切れるOPPテーブを見つけ、早速購入して使ってみました。ハサミやカッターいらなくて、とても作業がし易いです。

2025-02-25
用途: 梱包用に手軽に使えそう
運輸・通信業

手で切れますが、切りたいとこの手前で切れちゃったりします。手で切れるけど、うまく切るにはコツがいります。急ぐと斜めに切れてしまい、結局はハサミを使うので、これを使うのは応急用?

2が参考にしています
2025-05-27
用途: 梱包作業
その他業種

梱包することが多いので、切断しやすいのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする