曜日別特売
モノタロウ

OPPテープ 超透明

OPPテープ 超透明 - モノタロウOPPテープ 超透明 - モノタロウOPPテープ 超透明 - モノタロウOPPテープ 超透明 - モノタロウ
(37件のレビュー)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。

用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58765333-透明48500.05OPP5以上N/25mm
168
185(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 分析試薬ビンへの小分けラベル張り

試薬ビンの小分け表示ラベルのカバーとして購入しました。手持ちのカッターに装着して使用しましたが、きれいにカットでき、裂けることはありません。
長持ちしそうです。

対象商品 : 58765333
2025-06-27
用途: 発送梱包、紙製品の修理等

薄くて透明なので使いやすいです。
モノタロウのテープカッターに取り付けて使っています。安いので自宅と仕事場にばらまいてます。

2024-12-12
用途: 発送時の
株式会社川田商会 協栄自工

こっちは剥がれにくいし切れにくい、というか普通です。
安い方のが駄目だったので、すごく良く感じます。
画像の巻きでは透明ですが、届いた巻きは黄色っぽいです。
貼ったのを見ると普通に透明ですが。
違いが分からないです。

対象商品 : 58765333
2025-05-25
用途: 梱包用
シーティーエフ合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

梱包用に購入したのですが値段通りと言ったところです!また機会があれば購入します

2024-10-10
用途: 梱包

主に梱包用に購入。価格、品質とも満足できる商品だと思います。強度も十分あり多少の重量物にも対応できると思います。

対象商品 : 58765333
2024-04-01
用途: 荷物の梱包用
自動車・二輪車・自転車関連業

透明なので見た目が綺麗で粘着力もあります。残念な点は、巻いてある状態から剥がそうとする時に斜めに切れやすい点です。安いのでこれからもリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 58765333
2024-06-30
用途: 商品発送準備時
bistro だもん亭飲食業

商品を発送する段ボールを組み立てるのにつかっています。コストがよい!

対象商品 : 58765333
2023-12-06
用途: 梱包
三鴻深瀬菓子店製造業

早々の対応 して頂いて
助かりました。
次回の時も お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする