RL200H18005段連増<配送時組立サービス付>

RL200H18005段連増<配送時組立サービス付> - イトーキ

軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:200kg仕様。 連増用。W90XD48.1XH180.3。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。

用途物品棚 RL型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694306ERL-M16545-056.81500×450×1800
87,420
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694342ERL-M16565-069.71500×600×1800
106,560
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694385ERL-M16595-095.61500×900×1800
146,440
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694902ERL-M16345-039.5900×450×1800
55,130
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694945ERL-M16365-045.4900×600×1800
69,920
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57694988ERL-M16395-063.8900×900×1800
85,500
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57695024ERL-M16445-047.21200×450×1800
65,720
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57695067ERL-M16465-059.11200×600×1800
83,360
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57695103ERL-M16495-0781200×900×1800
105,240
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57695277ERL-M16695-0121.21800×900×1800
153,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57696153ERL-M16645-070.41800×450×1800
91,180
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57696196ERL-M16665-080.81800×600×1800
122,320
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする