MZラウンジテーブル<配送時組立サービス付>

MZラウンジテーブル<配送時組立サービス付> - イトーキ

豊かなコミュニケーションをトータルにコーディネート。MZラウンジシリーズはラウンジ向け家具。リラックスして豊かなコミュニケーションを図ることができるシリーズです。MZラウンジテーブル

用途MZラウンジシリーズ ラウンジテーブル幅(mm)465奥行(mm)360高さ(mm)640質量(kg)8キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×360×640材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)粉体塗装なしアジャスターなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57787503KMZT-20-W917ファインウォールナットD
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57787512KMZT-20-W998ファインウォールナットL
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57787528KMZT-20-Z917ファインウォールナットD
100,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57787537KMZT-20-Z998ファインウォールナットL
100,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする