CZRS脇机<配送時組立サービス付>

CZRS脇机<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS脇机<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS脇机<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS脇机<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 脇机 A4・2段+ペントレイ引出し

用途脇机内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58048524CZR-047LCS-9W970070028.2400×700×720
82,800
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58048743CZR-048LCS-9W9800-29.5400×800×720
84,600
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58049145CZR-046LCS-9W9600-27.8400×600×720
82,400
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58048506CZR-047LCS-917--28.2400×700×720
66,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58048515CZR-047LCS-998--28.2400×700×720
66,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58048725CZR-048LCS-917--29.5400×800×720
68,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58048734CZR-048LCS-998--29.5400×800×720
68,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58049127CZR-046LCS-917--27.8400×600×720
66,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58049136CZR-046LCS-998--27.8400×600×720
66,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする