曜日別特売

CZRS片袖机K<配送時組立サービス付>

CZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS片袖机K<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 片袖机 センター引出し付 ダイヤル錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装あり(ダイヤル錠)アジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
質量(kg)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58055436CZR-107CBSK-9W999970042.1ホワイト999×700×722
115,430
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055454CZR-106CBSK-9W999960041.3ホワイト999×600×722
112,130
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055515CZR-108CBSK-9W999980045.5ホワイト999×800×722
127,730
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055558CZR-157CBSK-9W9149970051.4ホワイト1499×700×722
138,870
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055628CZR-148CBSK-9W9139980053.1ホワイト1399×800×722
150,350
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055716CZR-116CBSK-9W9109960042.7ホワイト1099×600×722
115,310
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055768CZR-118CBSK-9W9109980047.1ホワイト1099×800×722
130,510
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055822CZR-147CBSK-9W9139970049.1ホワイト1399×700×722
135,050
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055978CZR-126CBSK-9W9119960044.1ホワイト1199×600×722
116,540
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056032CZR-127CBSK-9W9119970045ホワイト1199×700×722
118,640
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056407CZR-128CBSK-9W9119980048.7ホワイト1199×800×722
133,040
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056468CZR-156CBSK-9W9149960050.2ホワイト1499×600×722
133,970
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056522CZR-146CBSK-9W9139960048ホワイト1399×600×722
132,050
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056662CZR-117CBSK-9W9109970043.6ホワイト1099×700×722
117,710
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057073CZR-166CBSK-9W9159960051.8ホワイト1599×600×722
137,940
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057195CZR-168CBSK-9W9159980056.4ホワイト1599×800×722
156,340
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057256CZR-186CBSK-9W9179960057.4ホワイト1799×600×722
151,470
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057317CZR-188CBSK-9W9179980062.3ホワイト1799×800×722
169,170
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057378CZR-167CBSK-9W9159970053ホワイト1599×700×722
145,440
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057493CZR-158CBSK-9W9149980054.7ホワイト1499×800×722
152,870
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057554CZR-187CBSK-9W9179970058.8ホワイト1799×700×722
155,970
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055366CZR-106CBSK-91799960041.3ファインウォールナットD999×600×722
90,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055375CZR-106CBSK-99899960041.3ファインウォールナットL999×600×722
90,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055418CZR-107CBSK-91799970042.1ファインウォールナットD999×700×722
93,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055427CZR-107CBSK-99899970042.1ファインウォールナットL999×700×722
93,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055497CZR-108CBSK-91799980045.5ファインウォールナットD999×800×722
103,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055506CZR-108CBSK-99899980045.5ファインウォールナットL999×800×722
103,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055533CZR-157CBSK-917149970051.4ファインウォールナットD1499×700×722
112,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055542CZR-157CBSK-998149970051.4ファインウォールナットL1499×700×722
112,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055603CZR-148CBSK-917139980053.1ファインウォールナットD1399×800×722
121,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055612CZR-148CBSK-998139980053.1ファインウォールナットL1399×800×722
121,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055698CZR-116CBSK-917109960042.7ファインウォールナットD1099×600×722
93,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055707CZR-116CBSK-998109960042.7ファインウォールナットL1099×600×722
93,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055743CZR-118CBSK-917109980047.1ファインウォールナットD1099×800×722
105,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055752CZR-118CBSK-998109980047.1ファインウォールナットL1099×800×722
105,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055804CZR-147CBSK-917139970049.1ファインウォールナットD1399×700×722
109,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055813CZR-147CBSK-998139970049.1ファインウォールナットL1399×700×722
109,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055953CZR-126CBSK-917119960044.1ファインウォールナットD1199×600×722
94,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58055962CZR-126CBSK-998119960044.1ファインウォールナットL1199×600×722
94,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056014CZR-127CBSK-917119970045ファインウォールナットD1199×700×722
96,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056023CZR-127CBSK-998119970045ファインウォールナットL1199×700×722
96,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056382CZR-128CBSK-917119980048.7ファインウォールナットD1199×800×722
107,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056398CZR-128CBSK-998119980048.7ファインウォールナットL1199×800×722
107,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056443CZR-156CBSK-917149960050.2ファインウォールナットD1499×600×722
108,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056452CZR-156CBSK-998149960050.2ファインウォールナットL1499×600×722
108,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056504CZR-146CBSK-917139960048ファインウォールナットD1399×600×722
106,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056513CZR-146CBSK-998139960048ファインウォールナットL1399×600×722
106,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056644CZR-117CBSK-917109970043.6ファインウォールナットD1099×700×722
95,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58056653CZR-117CBSK-998109970043.6ファインウォールナットL1099×700×722
95,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057055CZR-166CBSK-917159960051.8ファインウォールナットD1599×600×722
111,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする