曜日別特売

CZRS両袖机無<配送時組立サービス付>

CZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキCZRS両袖机無<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 両袖デスク センター引出しなし シリンダー錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装あり(シリンダー錠)アジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58057825CZR-147KAS-9W9139970064ホワイト1399×700×722
148,890
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057947CZR-156KAS-9W9149960064.9ホワイト1499×600×722
147,990
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058008CZR-146KAS-9W9139960062.9ホワイト1399×600×722
145,890
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058062CZR-148KAS-9W9139980067.9ホワイト1399×800×722
165,290
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058428CZR-158KAS-9W9149980069.3ホワイト1499×800×722
167,990
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058875CZR-167KAS-9W9159970067.5ホワイト1599×700×722
158,360
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059042CZR-168KAS-9W9159980070.8ホワイト1599×800×722
170,360
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059207CZR-166KAS-9W9159960066.3ホワイト1599×600×722
150,860
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059286CZR-187KAS-9W9179970071.4ホワイト1799×700×722
162,660
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059408CZR-188KAS-9W9179980074.8ホワイト1799×800×722
176,960
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059478CZR-157KAS-9W9149970066.1ホワイト1499×700×722
152,890
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059532CZR-186KAS-9W9179960070ホワイト1799×600×722
158,160
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057807CZR-147KAS-917139970064ファインウォールナットD1399×700×722
120,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057816CZR-147KAS-998139970064ファインウォールナットL1399×700×722
120,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057895CZR-156KAS-917149960064.9ファインウォールナットD1499×600×722
119,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057904CZR-156KAS-998149960064.9ファインウォールナットL1499×600×722
119,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057983CZR-146KAS-917139960062.9ファインウォールナットD1399×600×722
117,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58057992CZR-146KAS-998139960062.9ファインウォールナットL1399×600×722
117,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058044CZR-148KAS-917139980067.9ファインウォールナットD1399×800×722
133,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058053CZR-148KAS-998139980067.9ファインウォールナットL1399×800×722
133,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058403CZR-158KAS-917149980069.3ファインウォールナットD1499×800×722
135,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058412CZR-158KAS-998149980069.3ファインウォールナットL1499×800×722
135,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058848CZR-167KAS-917159970067.5ファインウォールナットD1599×700×722
128,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58058866CZR-167KAS-998159970067.5ファインウォールナットL1599×700×722
128,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059024CZR-168KAS-917159980070.8ファインウォールナットD1599×800×722
137,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059033CZR-168KAS-998159980070.8ファインウォールナットL1599×800×722
137,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059094CZR-187KAS-917179970071.4ファインウォールナットD1799×700×722
131,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059182CZR-166KAS-917159960066.3ファインウォールナットD1599×600×722
121,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059198CZR-166KAS-998159960066.3ファインウォールナットL1599×600×722
121,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059277CZR-187KAS-998179970071.4ファインウォールナットL1799×700×722
131,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059383CZR-188KAS-917179980074.8ファインウォールナットD1799×800×722
143,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059392CZR-188KAS-998179980074.8ファインウォールナットL1799×800×722
143,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059453CZR-157KAS-917149970066.1ファインウォールナットD1499×700×722
123,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059462CZR-157KAS-998149970066.1ファインウォールナットL1499×700×722
123,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059514CZR-186KAS-917179960070ファインウォールナットD1799×600×722
127,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059523CZR-186KAS-998179960070ファインウォールナットL1799×600×722
127,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする