曜日別特売

CZRミーティング用FLパネル<配送時組立サービス付>

CZRミーティング用FLパネル<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク ミーティングテーブル用 連増パネル スチール(マグネット可)

用途CZRデスクシリーズ適合本体CZRデスク内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※CZRデスク専用。
※単独では使用できません。
※フロントロングパネルと同一高さの組み合わせで設置ください。
※CZR typeSデスクには取付できません。
※WEB注文限定です
全44種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58059663CZR-031XMR-9H9349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059672CZR-031XMR-9K3349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059688CZR-031XMR-9L9349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059706CZR-031XMR-9S4349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059724CZR-031XMR-9W2349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059898CZR-040XMF-9W9399×32×10405.6
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059916CZR-040XMR-9C6399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059934CZR-040XMR-9H9399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059943CZR-040XMR-9K3399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059952CZR-040XMR-9L9399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060056CZR-040XMR-9S4399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060074CZR-040XMR-9W2399×32×10405.8
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060083CZR-041XMF-9W9399×32×11706.3
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060108CZR-041XMR-9C6399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060126CZR-041XMR-9H9399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060135CZR-041XMR-9K3399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060144CZR-041XMR-9L9399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060162CZR-041XMR-9S4399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060187CZR-041XMR-9W2399×32×11706.5
62,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060302CZR-030XMF-9W9349×32×10405.7
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060327CZR-030XMR-9C6349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060345CZR-030XMR-9H9349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060354CZR-030XMR-9K3349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060363CZR-030XMR-9L9349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060388CZR-030XMR-9S4349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060406CZR-030XMR-9W2349×32×10405.8
56,700
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060415CZR-031XMF-9W9349×32×11706.3
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060433CZR-031XMR-9C6349×32×11706.4
59,500
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059697CZR-031XMR-9M8349×32×11706.4
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059715CZR-031XMR-9S7349×32×11706.4
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059907CZR-040XMR-9B3399×32×10405.8
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059925CZR-040XMR-9D3399×32×10405.8
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58059968CZR-040XMR-9M8399×32×10405.8
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060065CZR-040XMR-9S7399×32×10405.8
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060092CZR-041XMR-9B3399×32×11706.5
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060117CZR-041XMR-9D3399×32×11706.5
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060153CZR-041XMR-9M8399×32×11706.5
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060178CZR-041XMR-9S7399×32×11706.5
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060318CZR-030XMR-9B3349×32×10405.8
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060336CZR-030XMR-9D3349×32×10405.8
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060372CZR-030XMR-9M8349×32×10405.8
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060397CZR-030XMR-9S7349×32×10405.8
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060424CZR-031XMR-9B3349×32×11706.4
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58060442CZR-031XMR-9D3349×32×11706.4
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする