曜日別特売

CZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付>

CZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキCZR片袖机無ロングK<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 片袖机 センター引出しなし ダイヤル錠 ロングレールタイプ

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチール奥行(mm)700キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069217CZR-117SECK-9W9ホワイト1099×700×72043.1
118,960
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069883CZR-127SECK-9W9ホワイト1199×700×72044.3
119,530
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070145CZR-147SECK-9W9ホワイト1399×700×72046.7
131,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070653CZR-167SECK-9W9ホワイト1599×700×72049.9
140,600
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070775CZR-187SECK-9W9ホワイト1799×700×72053.7
149,120
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070897CZR-157SECK-9W9ホワイト1499×700×72048.8
136,540
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069068CZR-107SECK-9W9ホワイト999×700×72042
116,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58069043CZR-107SECK-917ファインウォールナットD999×700×72042
94,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069052CZR-107SECK-998ファインウォールナットL999×700×72042
94,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069113CZR-117SECK-917ファインウォールナットD1099×700×72043.1
96,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069208CZR-117SECK-998ファインウォールナットL1099×700×72043.1
96,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069865CZR-127SECK-917ファインウォールナットD1199×700×72044.3
96,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58069874CZR-127SECK-998ファインウォールナットL1199×700×72044.3
96,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070127CZR-147SECK-917ファインウォールナットD1399×700×72046.7
106,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070136CZR-147SECK-998ファインウォールナットL1399×700×72046.7
106,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070592CZR-167SECK-917ファインウォールナットD1599×700×72049.9
113,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070644CZR-167SECK-998ファインウォールナットL1599×700×72049.9
113,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070757CZR-187SECK-917ファインウォールナットD1799×700×72053.7
120,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070766CZR-187SECK-998ファインウォールナットL1799×700×72053.7
120,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070872CZR-157SECK-917ファインウォールナットD1499×700×72048.8
110,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58070888CZR-157SECK-998ファインウォールナットL1499×700×72048.8
110,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58069068CZR-107SECK-9W903323008CZR-108SECK-9W9CZR-107SECK-9W9 CZRデスク 片袖机ダイヤル錠 ロングレールタイプ センター引出しなし W1000×D800<配送時組立サービス付> イトーキ 03323008CZRデスク 片袖机ダイヤル錠 ロングレールタイプ センター引出しなし W1000×D800<配送時組立サービス付>イトーキ1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする