CZR 両袖デスク<配送時組立サービス付>

CZR 両袖デスク<配送時組立サービス付> - イトーキ

CZRデスク 両袖デスク センター引出し付 シリンダー錠

用途CZRデスクシリーズ高さ(mm)720材質(本体)スチールキャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装あり(シリンダー錠)アジャスターあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全23種類を絞り込む
質量(kg)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071475CZR-157BAC-9W9149970069.3ホワイト1499×700×720
168,570
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071536CZR-146BAC-9W9139960064.1ホワイト1399×600×720
157,810
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071597CZR-156BAC-9W9149960066.2ホワイト1499×600×720
161,870
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071868CZR-167BAC-9W9159970070.6ホワイト1599×700×720
172,650
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071904CZR-186BAC-9W9179960072.4ホワイト1799×600×720
180,100
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071992CZR-187BAC-9W9179970075.8ホワイト1799×700×720
187,100
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072534CZR-166BAC-9W9159960067.4ホワイト1599×600×720
165,450
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071457CZR-157BAC-917149970069.3ファインウォールナットD1499×700×720
136,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071466CZR-157BAC-998149970069.3ファインウォールナットL1499×700×720
136,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071518CZR-146BAC-917139960064.1ファインウォールナットD1399×600×720
127,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071527CZR-146BAC-998139960064.1ファインウォールナットL1399×600×720
127,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071572CZR-156BAC-917149960066.2ファインウォールナットD1499×600×720
130,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071588CZR-156BAC-998149960066.2ファインウォールナットL1499×600×720
130,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071694CZR-147BAC-917139970067.1ファインウォールナットD1399×700×720
131,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071703CZR-147BAC-998139970067.1ファインウォールナットL1399×700×720
131,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071843CZR-167BAC-917159970070.6ファインウォールナットD1599×700×720
139,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071852CZR-167BAC-998159970070.6ファインウォールナットL1599×700×720
139,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071886CZR-186BAC-917179960072.4ファインウォールナットD1799×600×720
145,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071895CZR-186BAC-998179960072.4ファインウォールナットL1799×600×720
145,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071974CZR-187BAC-917179970075.8ファインウォールナットD1799×700×720
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58071983CZR-187BAC-998179970075.8ファインウォールナットL1799×700×720
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072516CZR-166BAC-917159960067.4ファインウォールナットD1599×600×720
133,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58072525CZR-166BAC-998159960067.4ファインウォールナットL1599×600×720
133,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする